Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SALEEN Korb rechteckig, ca. 39x39x28,5 cm, hellbeige Die Marke saleen® der


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SALEEN Korb rechteckig, ca. 39x39x28,5 cm, hellbeige Die Marke saleen® der
SALEEN Korb rechteckig, ca. 39x39x28,5 cm, hellbeige Die Marke saleen® der
Artikel-Nr.:
     2813-371-8562
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02061030101
EAN/GTIN:
     4013023154588
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

SALEEN Korb rechteckig, ca. 39x39x28,5 cm, hellbeige
Die Marke saleen® der Firma Westmark bietet ein umfangreiches Sortiment von Tischsets und Körben aus Kunststoff. Der Markenname steht für ein Flechtmaterial, das aus einer speziellen Polypropylen-Mischung gefertigt wird. Es ist schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung. Als Hersteller von Kunststoffprodukten verfügt saleen® über ein professionelles Know-How zur Fertigung von Polypropylen-Fasern, die besondere Eigenschaften besitzen. lebensmittelecht - farbbeständig - geruchsneutral - spülmaschinengeeignet - hitzebeständig bis 70C - Made in Germany

Weitere Informationen:
Breite:
39 cm
Höhe:
29 cm
Länge:
39 cm
Gewicht ca.:
0.68 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie-körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,33*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 15 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.