Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, braun flexibel, lebensmittelecht,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, braun flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, braun flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, braun flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, braun flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, braun flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, braun flexibel, lebensmittelecht,
Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, braun flexibel, lebensmittelecht,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8487
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02051706101
EAN/GTIN:
     4013023147238
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb

Westmark Baguettekorb oval, 40 x 16 x 8 cm, braun
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
40 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 7,41*
€ 10,40*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 7,633*
€ 11,133*
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 8,53*
€ 11,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.