Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Korb »Coolorista« rechteckig, 26,5 x 19 x 7 cm, lime II flexibel,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Korb »Coolorista« rechteckig, 26,5 x 19 x 7 cm, lime II flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« rechteckig, 26,5 x 19 x 7 cm, lime II flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« rechteckig, 26,5 x 19 x 7 cm, lime II flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« rechteckig, 26,5 x 19 x 7 cm, lime II flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« rechteckig, 26,5 x 19 x 7 cm, lime II flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« rechteckig, 26,5 x 19 x 7 cm, lime II flexibel,
Westmark Korb »Coolorista« rechteckig, 26,5 x 19 x 7 cm, lime II flexibel,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8447
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02036137101
EAN/GTIN:
     4013023251430
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Westmark Korb »Coolorista« rechteckig, 26,5 x 19 x 7 cm, lime II
flexibel, lebensmittelecht, hygienisch, farbbeständig, geruchsneutral, kann problemlos für längere Zeit im Wasser stehen, hitzebeständig bis 70°C/ 158°F, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
27 cm
Breite:
19 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.10 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 6,44*
€ 9,06*
19 Tage
unbekannt
3
€ 5,20*
ab € 6,50*
€ 9,14*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 27,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.