Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SALEEN Korb rechteckig, ca. 26,5x19x7 cm, braun Die Marke saleen® der Firma


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SALEEN Korb rechteckig, ca. 26,5x19x7 cm, braun Die Marke saleen® der Firma
SALEEN Korb rechteckig, ca. 26,5x19x7 cm, braun Die Marke saleen® der Firma
Artikel-Nr.:
     2813-371-8444
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02036106101
EAN/GTIN:
     4013023161975
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

SALEEN Korb rechteckig, ca. 26,5x19x7 cm, braun
Die Marke saleen® der Firma Westmark bietet ein umfangreiches Sortiment von Tischsets und Körben aus Kunststoff. Der Markenname steht für ein Flechtmaterial, das aus einer speziellen Polypropylen-Mischung gefertigt wird. Es ist schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung. Als Hersteller von Kunststoffprodukten verfügt saleen® über ein professionelles Know-How zur Fertigung von Polypropylen-Fasern, die besondere Eigenschaften besitzen. lebensmittelecht - farbbeständig - geruchsneutral - spülmaschinengeeignet - hitzebeständig bis 70C - Made in Germany

Weitere Informationen:
Breite:
19 cm
Höhe:
7 cm
Länge:
27 cm
Gewicht ca.:
0.11 kg
Weitere Suchbegriffe: gastronomie-körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,34*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.