Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SALEEN Korb rund, ca. 18,5x10 cm, schwarz Die Marke saleen® der Firma Westmark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SALEEN Korb rund, ca. 18,5x10 cm, schwarz Die Marke saleen® der Firma Westmark
SALEEN Korb rund, ca. 18,5x10 cm, schwarz Die Marke saleen® der Firma Westmark
Artikel-Nr.:
     2813-371-8391
Hersteller:
     Saleen
Herst.-Nr.:
     02010419101
EAN/GTIN:
     4013023143148
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

SALEEN Korb rund, ca. 18,5x10 cm, schwarz
Die Marke saleen® der Firma Westmark bietet ein umfangreiches Sortiment von Tischsets und Körben aus Kunststoff. Der Markenname steht für ein Flechtmaterial, das aus einer speziellen Polypropylen-Mischung gefertigt wird. Es ist schick im Aussehen, angenehm in der Haptik und praktisch in der Nutzung. Als Hersteller von Kunststoffprodukten verfügt saleen® über ein professionelles Know-How zur Fertigung von Polypropylen-Fasern, die besondere Eigenschaften besitzen. lebensmittelecht - farbbeständig - geruchsneutral - spülmaschinengeeignet - hitzebeständig bis 70C - Made in Germany

Weitere Informationen:
Breite:
19 cm
Höhe:
10 cm
Länge:
19 cm
Gewicht ca.:
0.14 kg
Weitere Suchbegriffe: tischkorb rund, gastronomie-körbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 60 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.