Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Zuckerdosierer »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Westmark Zuckerdosierer »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design mit
Westmark Zuckerdosierer »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design mit
Westmark Zuckerdosierer »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design mit
Westmark Zuckerdosierer »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design mit
Westmark Zuckerdosierer »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design mit
Westmark Zuckerdosierer »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design mit
Westmark Zuckerdosierer »Berlin« Volumen: 250 ml, klassisches Design mit
Artikel-Nr.:
     2813-371-8084
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     65342260
EAN/GTIN:
     4004094653469
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

Westmark Zuckerdosierer »Berlin«
Volumen: 250 ml, klassisches Design mit geschwungenen Rillen, robuste Dosier- und Deckeleinheit aus Edelstahl, leicht zu befüllen und zu reinigen, ideal für Privathaushalte und Gastronomie

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
15 cm
Gewicht:
0.23 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 5,87*
€ 6,50*
19 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 5,93*
€ 6,57*
5 Tage
52
1
€ 5,80*
ab € 8,35*
€ 10,19*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 39,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.