Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Honigbirne »Deluxe« Volumen 200 ml, praktisches Einhand-Bedienprinzip,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Honigbirne »Deluxe« Volumen 200 ml, praktisches Einhand-Bedienprinzip,
Westmark Honigbirne »Deluxe« Volumen 200 ml, praktisches Einhand-Bedienprinzip,
Westmark Honigbirne »Deluxe« Volumen 200 ml, praktisches Einhand-Bedienprinzip,
Westmark Honigbirne »Deluxe« Volumen 200 ml, praktisches Einhand-Bedienprinzip,
Westmark Honigbirne »Deluxe« Volumen 200 ml, praktisches Einhand-Bedienprinzip,
Westmark Honigbirne »Deluxe« Volumen 200 ml, praktisches Einhand-Bedienprinzip,
Westmark Honigbirne »Deluxe« Volumen 200 ml, praktisches Einhand-Bedienprinzip,
Artikel-Nr.:
     2813-371-8076
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     65132260
EAN/GTIN:
     4004094651366
Suchbegriffe:
Konfitürendose
Konfitürentopf
Marmeladendose
Marmeladentopf

Westmark Honigbirne »Deluxe«
Volumen 200 ml, praktisches Einhand-Bedienprinzip, mit Glas-Untersatz

Weitere Informationen:
Länge:
14 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.42 kg
Weitere Suchbegriffe: konfitürendose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 15,19*
€ 19,73*
20 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 15,34*
€ 19,93*
3 Tage
59
1
€ 9,90*
ab € 18,57*
€ 25,29*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 118,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.