| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-7794 Herst.-Nr.: 29652270 EAN/GTIN: 4004094296574 |
| |
|
| | |
| Westmark Gemüse-/Woklöffel »Gallant« aus hochwertigem Polyamid, ideal für beschichtete Töpfe und Pfannen, hitzebeständig bis 210°C , Komfort-Soft-Touch-Griff
Weitere Informationen: | | Länge: | 31 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 3 cm | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaumlöffel, Woklöffel, Gemüselöffel, Kartoffellöffel, Reislöffel, Salatlöffel, Servierlöffel, Vorlegelöffel, abseihlöffel kunststoff, schaumkelle, westmark schaumkelle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 5,14* | | | | | | 19 Tage | | | 6 | | € 5,20* | ab € 3,66* | € 5,19* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 9,90* | ab € 4,13* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 30,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|