Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Mikrowellen-Teller- Abdeckhaube Ø 25 cm Material: PP,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WESTMARK Mikrowellen-Teller- Abdeckhaube Ø 25 cm Material: PP,
WESTMARK Mikrowellen-Teller- Abdeckhaube Ø 25 cm Material: PP,
Artikel-Nr.:
     2813-371-7728
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     22452270
EAN/GTIN:
     4004094224577
Suchbegriffe:
Microwellen-Geschirr
Microwellengeschirr
Mikrowellen-Geschirr
Mikrowellengeschirr

WESTMARK Mikrowellen-Teller- Abdeckhaube Ø 25 cm Material: PP, spülmaschinengeeignet, transparent, Made in Germany
temperaturbeständig von -40C bis +120 C
bruchsicher, lebensmittelecht

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
6 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
604
5
€ 5,80*
ab € 2,65*
€ 3,88*
Lager 2813
58
1
€ 4,95*
ab € 2,28*
€ 4,05*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 2,30*
€ 4,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.