Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Hebeldosenöffner »Columbus« Schneidmesser-Prinzip, mit Kapselheber,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Columbus Mechanischer Dosenöffner Schwarz, Gebürsteter Stahl
Westmark Columbus Mechanischer Dosenöffner Schwarz, Gebürsteter Stahl
Westmark Columbus Mechanischer Dosenöffner Schwarz, Gebürsteter Stahl
Westmark Columbus Mechanischer Dosenöffner Schwarz, Gebürsteter Stahl
Westmark Columbus Mechanischer Dosenöffner Schwarz, Gebürsteter Stahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-7438
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10252270
EAN/GTIN:
     4004094102578
Suchbegriffe:
Allesöffner
Dosenaufschneider
Dosenöffner
Flaschen-Öffner

Westmark Hebeldosenöffner »Columbus«
Schneidmesser-Prinzip, mit Kapselheber, farbig sortiert

Weitere Informationen:
Länge:
16 cm
Breite:
3 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,16*
€ 4,19*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,20*
ab € 3,19*
€ 4,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.