Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Korkenzieher »Woody« traditioneller Korkenzieher, Wendel mit Seele


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Westmark Woody Einfacher Korkenzieher Edelstahl, Holz
Artikel-Nr.:
     2813-371-7430
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     10122270
EAN/GTIN:
     4004094101274
Suchbegriffe:
Glocken-Korkenzieher
Glockenkorkenzieher
Spindel-Korkenzieher
Spindelkorkenzieher

Westmark Korkenzieher »Woody«
traditioneller Korkenzieher, Wendel mit Seele

Weitere Informationen:
Länge:
10 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.03 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,50*
€ 3,39*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,52*
€ 3,41*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 29,24*
€ 38,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.