Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/2 GN T 200mm - Material: Edelstahl AISI 304 -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/2 GN T 200mm - Material: Edelstahl AISI 304 -
SARO TOP LINE GN-Behälter 1/2 GN T 200mm - Material: Edelstahl AISI 304 -
Artikel-Nr.:
     2813-371-7217
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     126-5090T
EAN/GTIN:
     4017337051540
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
GN-Behälter
Gastronorm-Behälter
Gastronormbehälter
Gastronormschale

SARO TOP LINE GN-Behälter 1/2 GN T 200mm - Material: Edelstahl AISI 304 - Deckel für alle Maße erhältlich - Auch perforierte Behälter
lieferbar - Gewicht: 0,68 kg - Maße: B 325 x T 265 x H 200 mm - Inhalt: 12,5 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,93*
€ 21,31*
Lager 2813
265
€ 4,95*
ab € 17,59*
€ 23,42*
12 Tage
23
€ 4,95*
ab € 20,97*
€ 28,09*
3 Tage
265
Frei Haus
ab € 24,37*
€ 32,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.