Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Wurstwärmer Modell HD 100 Made in Europe - Material: Edelstahl - Inklusive


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Wurstwärmer Modell HD 100 Made in Europe - Material: Edelstahl - Inklusive
SARO Wurstwärmer Modell HD 100 Made in Europe - Material: Edelstahl - Inklusive
Artikel-Nr.:
     2813-371-7127
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     172-3050
EAN/GTIN:
     4017337172337
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine

SARO Wurstwärmer Modell HD 100 Made in Europe - Material: Edelstahl - Inklusive Rost - Ein-/Ausschalter - Kontrolleuchte - Gewicht: 8 kg
kg - Maße: B 280 x T 350 x H 290 - Temp. 0 / +110 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 1 kW

Weitere Informationen:
Länge:
35 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
5.20 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26
Frei Haus
ab € 121,37*
€ 148,95*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 160,10*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,57*
€ 175,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,93*
€ 171,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,90*
€ 168,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.