Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell KYLJA 2100 TN - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell KYLJA 2100 TN - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell KYLJA 2100 TN - Material: (Gehäuse und
SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell KYLJA 2100 TN - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-371-6675
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-1070
EAN/GTIN:
     4017337323173
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

SARO Kühltisch mit 2 Türen, Modell KYLJA 2100 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche) Edelstahl - 2 Türen,
selbstschließend - 2 höhenverstellbare Roste und 2 Auflageschienen-Sets - Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung - Schubladen zum Selbsteinbau separat erhältlich (siehe Seite 69) - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 60 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. -2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,30 kW - Roste: 2x B 335 x T 530 mm - Lautstärke: 40dB(A) - Inhalt (brutto): 314 Liter - Außenmaße: B 1360 x T 700 x H 890-950 mm - 4 höhenverstellbare Füße - Gewicht: 132 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E) bei Klimaklasse 5 -> Hochleistungsgerät!

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
136 cm
Höhe:
95 cm
Gewicht:
108.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 835,68*
€ 968,22*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,69*
€ 1.034,84*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.173,26*
€ 1.340,56*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,22*
€ 1.152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,42*
€ 1.144,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,90*
€ 1.095,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,08*
€ 1.056,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,68*
€ 994,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.