Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Kühltisch mit 1 Tür und 2x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 3140 TN -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Kühltisch mit 1 Tür und 2x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 3140 TN -
SARO Kühltisch mit 1 Tür und 2x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 3140 TN -
SARO Kühltisch mit 1 Tür und 2x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 3140 TN -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6599
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10718
EAN/GTIN:
     4017337324521
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch

SARO Kühltisch mit 1 Tür und 2x 2er Schubladenset, Modell KYLJA 3140 TN - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsfläche)
Edelstahl - 1 Tür und 2x 2er Schubladenset, Tür selbstschließend - 1 höhenverstellbares Rost und 1 Auflageschienen-Set - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Isolierung: 60 mm - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp. -2 / +8 °C - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,30 kW - Roste: 1x B 335 x T 530 mm - Lautstärke: 40dB(A) - Inhalt (brutto): 465 Liter - Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950 mm - 6 höhenverstellbare Füße - Gewicht: 178 kg - Kältemittel: R600a - Energieeffizienzklasse: B (Spektrum A+++ bis E)

Weitere Informationen:
Länge:
70 cm
Breite:
180 cm
Höhe:
95 cm
Gewicht:
147.00 kg
Energie Effizienzklasse:
B
Weitere Suchbegriffe: gastronomie vorbereitungstisch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.352,40*
€ 1.548,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.452,56*
€ 1.654,76*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.998,64*
€ 2.251,27*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.548,32*
€ 1.842,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.511,15*
€ 1.798,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.436,46*
€ 1.709,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.393,71*
€ 1.658,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.352,40*
€ 1.609,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.