Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Saladette mit Glasaufsatz, Modell GN 3100 TNS - Material: (Gehäuse und


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SARO Saladette mit Glasaufsatz, Modell GN 3100 TNS - Material: (Gehäuse und
SARO Saladette mit Glasaufsatz, Modell GN 3100 TNS - Material: (Gehäuse und
Artikel-Nr.:
     2813-371-6596
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     323-10715
EAN/GTIN:
     4017337324286
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Saladette
Salat-Theke
Salattheke

SARO Saladette mit Glasaufsatz, Modell GN 3100 TNS - Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Aufsatz) Glas - 3 Türen,
selbstschließend - Polyethylen-Schneidebrett, Tiefe 118 mm - Arbeitsfläche rechts: B 510 x T 580 mm - Abgerundeter Glasaufsatz, linksseitig - Lieferung ohne GN-Behälter - Belegungsmöglichkeit oben: 3x 1/1 GN + 6x 1/9 GN-Behälter - 3 höhenverstellbare Roste und 3 Auflageschienen-Sets - Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung - Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL) - Umluftkühlung - Automatische Abtauung - Temp.: +2 / +8 °C - Lautstärke: 40dB(A) - Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW - Roste: 3x B 328 x T 530 mm - Inhalt: 456 Liter - Innenmaße: B 1230 x T 580 x H 560 mm - Außenmaße: B 1795 x T 700 x H 890-950/1365 mm - 4 verstellbare Füße - Gewicht: 211 kg - Kältemittel: R600a

Weitere Informationen:
Material:
Polycarbonat (PC)
Länge:
70 cm
Breite:
180 cm
Höhe:
137 cm
Gewicht:
134.00 kg
Weitere Suchbegriffe: saladette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 1.393,52*
€ 1.576,51*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.485,48*
€ 1.680,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.778,43*
€ 1.994,17*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.576,51*
€ 1.876,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.540,36*
€ 1.833,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.467,40*
€ 1.746,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.425,97*
€ 1.696,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.393,52*
€ 1.658,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.