Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SARO Abfallsammler / Standascher Modell REMCO - Material: Edelstahl -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SARO Abfallsammler / Standascher Modell REMCO - Material: Edelstahl -
SARO Abfallsammler / Standascher Modell REMCO - Material: Edelstahl -
Artikel-Nr.:
     2813-371-6492
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     282-3025
EAN/GTIN:
     4017337282074
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

SARO Abfallsammler / Standascher Modell REMCO - Material: Edelstahl - Herausnehmbarer Aschereinsatz - Herausnehmbarer verzinkter
Innenbehälter - Einwurföffnung mit Kunststofflippe - Gewicht: 4,3 kg - Maße: B 300 x T 300 x H 620 mm - Inhalt: 18 Liter

Weitere Informationen:
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Höhe:
62 cm
Durchmesser:
30 cm
Gewicht:
3.20 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 36,70*
€ 50,07*
Lager 2813
unbekannt
€ 4,95*
ab € 37,55*
€ 51,31*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,91*
€ 54,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.