| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-371-5872 Herst.-Nr.: 9655 sp 15 EAN/GTIN: 4010303045697 |
| |
|
| | |
| Giesser Weichkäsemesser spezial schwarz Klingenlänge 15 cm Gesamtlänge 27 cm - Klinge aus einfachem Bandstahl. - Gelochte Klinge - Mit speziellem Zahnschliff - Ergonomischer Kunststoffgriff
Unentbehrlich an der Käsetheke, beim Käsebuffet oder auch im privaten Gebrauch. Zum Schneiden und Portionieren von Brie- und Weichkäsearten aller Art.
Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl, weitere | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 0.06 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,75* | € 9,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 5,81* | € 9,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|