Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giesser Briemesser roter Griff Klingenlänge 15 cm Gesamtlänge 30,7 cm -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giesser Briemesser roter Griff Klingenlänge 15 cm Gesamtlänge 30,7 cm -
Giesser Briemesser roter Griff Klingenlänge 15 cm Gesamtlänge 30,7 cm -
Artikel-Nr.:
     2813-371-5867
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     9645 15 r
EAN/GTIN:
     4010303045642
Suchbegriffe:
Brie-Messer
Briemesser
Weichkäse-Messer
Weichkäsemesser

Giesser Briemesser roter Griff Klingenlänge 15 cm Gesamtlänge 30,7 cm
- Klinge aus hochwertigem Chrom-Molybdän-Stahl
- Schmale Form
- Ergonomischer und rutschsicherer Kunststoffgriff

An der schmalen Klinge bleibt beim Schneiden nahezu nichts kleben. Ideal für alle Arten von Weichkäse wie z.B. Camembert oder Feta. Aber auch für Mozzarella gut geeignet.
Farbiger Griff wird in der Regel der Schimmelart zugeordnet.
Für Weißschimmel-Käse sollte am das Messer mit weißem Griff verwendet werden.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: Käse-Messer, Käsemesser, käse messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.