Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Bratpfanne Trigon 28 cm Mehrschicht beschichtet - hochwertiges


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratpfanne Trigon 28 cm Mehrschicht beschichtet - hochwertiges
Gastro SUS Bratpfanne Trigon 28 cm Mehrschicht beschichtet - hochwertiges
Artikel-Nr.:
     2813-371-479
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     190051-28
EAN/GTIN:
     4007257599758
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Gastro SUS Bratpfanne Trigon 28 cm Mehrschicht beschichtet
- hochwertiges 3-Schicht-Material aus Edelstahl, Aluminium, Edelstahl 18/10
- schwere und robuste Ausführung
- für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabiler, wärmeisolierender Griff aus rostfreiem Edelstahl
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
28 cm
Breite:
28 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
1.46 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,19*
€ 122,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,61*
€ 122,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,23*
€ 121,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,70*
€ 121,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.