Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastro SUS Bratpfanne Chef 40 cm Edelstahl beschichtet - hochwertiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastro SUS Bratpfanne Chef 40 cm Edelstahl beschichtet - hochwertiger
Gastro SUS Bratpfanne Chef 40 cm Edelstahl beschichtet - hochwertiger
Artikel-Nr.:
     2813-371-447
Hersteller:
     GastroSUS
Herst.-Nr.:
     163052-40
EAN/GTIN:
     4007257577879
Suchbegriffe:
Antihaftbeschichtete Pfanne
Beschichtete Pfanne
Bratpfanne (Antihaft)
Bratpfanne (Edelstahl)

Gastro SUS Bratpfanne Chef 40 cm Edelstahl beschichtet
- hochwertiger rostfreier Edelstahl
- extra schwere, sehr robuste Ausführung mit Wandstärken bis zu 1,2 mm
- ohne Deckel - Deckel separat erhältlich
- energieeffizienter Aluminiumkapselboden, für Induktions-, Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde geeignet
- stabile, wärmeisolierende Griffe aus rostfreiem Edelstahl mit massiver Griffplatte
- sicheres und tropffreies Abgießen durch starken Schüttrand
- spülmaschinengeeignet

Weitere Informationen:
Länge:
40 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
3.70 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Induktionsherd geeigent:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,25*
€ 193,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,19*
€ 189,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,99*
€ 157,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.