Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giesser Tourniermesser Expert aus Edelstahl, gebogen , 16,5 cm , schwarzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Giesser Tourniermesser Expert aus Edelstahl, gebogen , 16,5 cm , schwarzer
Giesser Tourniermesser Expert aus Edelstahl, gebogen , 16,5 cm , schwarzer
Giesser Tourniermesser Expert aus Edelstahl, gebogen , 16,5 cm , schwarzer
Giesser Tourniermesser Expert aus Edelstahl, gebogen , 16,5 cm , schwarzer
Artikel-Nr.:
     2813-371-284
Hersteller:
     GIESSER
Herst.-Nr.:
     8545 sp 6
EAN/GTIN:
     4010303041637
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Kartoffelschälmesser

Giesser Tourniermesser Expert aus Edelstahl, gebogen , 16,5 cm , schwarzer Griff
Rostfreie Edelstahlklinge aus Chrom-Molybdän-Stahl ; Kunstoffgriff aus Polypropylen ; Gesamtmaß: 16,5 cm ; Klingenlänge: 6 cm

Weitere Informationen:
Länge:
17 cm
Breite:
1 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
34
€ 4,95*
ab € 3,06*
€ 5,21*
2 Tage
310
€ 9,90*
ab € 3,09*
€ 5,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.