Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Türstopper aus Edelstahl, extra schwer, mit Bodenschutz, Gewicht: ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Türstopper aus Edelstahl, extra schwer, mit Bodenschutz, Gewicht: ca.
Zeller Türstopper aus Edelstahl, extra schwer, mit Bodenschutz, Gewicht: ca.
Artikel-Nr.:
     2813-371-058
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13807
EAN/GTIN:
     4003368138077
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Zeller Türstopper aus Edelstahl, extra schwer, mit Bodenschutz, Gewicht: ca. 1,5 kg Durchmesser: 6,5 cm, Höhe: 7 cm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
1.15 kg
Form:
rund
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zeller Present
13801
ab € 6,83*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
34606481
ab € 75,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.