Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeller Türstopper aus Edelstahl, extra schwer, mit Bodenschutz, Gewicht: ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeller Türstopper aus Edelstahl, extra schwer, mit Bodenschutz, Gewicht: ca.
Zeller Türstopper aus Edelstahl, extra schwer, mit Bodenschutz, Gewicht: ca.
Artikel-Nr.:
     2813-371-057
Hersteller:
     Zeller
Herst.-Nr.:
     13801
EAN/GTIN:
     4003368138015
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden

Zeller Türstopper aus Edelstahl, extra schwer, mit Bodenschutz, Gewicht: ca. 1,5 kg Durchmesser: 10 cm, Höhe: 4,5 cm


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Höhe:
5 cm
Durchmesser:
10 cm
Gewicht:
1.15 kg
Form:
rund
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zeller Present
13807
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.