Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 26 cm - hervorragend für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 26 cm - hervorragend für
Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 26 cm - hervorragend für
Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 26 cm - hervorragend für
Artikel-Nr.:
     2813-361-900
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     623288.00
EAN/GTIN:
     8595028427271
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Blechkuchen-Springform

Springform für Torten und Napfkuchen DELICIA ø 26 cm
- hervorragend für Zubereitung von süßen Backgerichten
- mit strapazierfähiger Antihaft-Beschichtung, vermeidet das Anbacken
- in den Elektro-, Gas- sowie Heißluftofen geeignet

Weitere Informationen:
Länge:
26 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
9 cm
Gewicht:
0.51 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,65*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.