Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Löffel / Teigspachtel PRESTO - hervorragend für Kochgeschirr mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Löffel / Teigspachtel PRESTO - hervorragend für Kochgeschirr mit
Silikon-Löffel / Teigspachtel PRESTO - hervorragend für Kochgeschirr mit
Silikon-Löffel / Teigspachtel PRESTO - hervorragend für Kochgeschirr mit
Artikel-Nr.:
     2813-361-3681
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420506.00
EAN/GTIN:
     8595028430745
Suchbegriffe:
Pfannenwender
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel

Silikon-Löffel / Teigspachtel PRESTO
- hervorragend für Kochgeschirr mit Antihaft-Beschichtung, die nicht beschädigt
wird
- aus hitzebeständigem Silikon (220°C) und festem Kunststoff hergestellt

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
6 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.07 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.