| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-361-361 Herst.-Nr.: 420246.00 EAN/GTIN: 8595028446791 |
| |
|
| | |
| Korkenzieher PRESTO, mit Kapselabschneider Hervorragend zum leichten Öffnen von sämtlichen Korkverschlüssen, einschl. von kalifornischen Weinflaschen mit breitem Rand sowie von hochwertigen Spitzenweinen mit langen Korkverschlüssen, mit Flascheöffner ausgestattet. Kapselabschneider zum leichten Entfernen der Folie dient zugleich als Ständer für den Korkenzieher. Der Korkenzieher ist aus fester Edelmetalllegierung hergestellt, der Kapselabschneider aus robusten Kunststoffen und Messerstahl. Im Bedarfsfalle mit feuchtem Geschirrtuch abwischen und abtrocknen, nicht spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.
Weitere Informationen: | | Länge: | 6 cm | Breite: | 6 cm | Höhe: | 22 cm | Gewicht: | 0.32 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |