Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser PRESTO 12 cm, 6 St., rot Die Klinge ist aus erstklassigem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser PRESTO 12 cm, 6 St., rot Die Klinge ist aus erstklassigem
Steakmesser PRESTO 12 cm, 6 St., rot Die Klinge ist aus erstklassigem
Steakmesser PRESTO 12 cm, 6 St., rot Die Klinge ist aus erstklassigem
Artikel-Nr.:
     2813-361-2975
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     863056.20
EAN/GTIN:
     8595028485998
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Steakmesser PRESTO 12 cm, 6 St., rot
Die Klinge ist aus erstklassigem rostfreien Edelstahl hergestellt, der ergonomisch geformte Griff aus robustem Kunststoff. Nach Gebrauch abspülen und abtrocknen, spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
12 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
0.21 kg
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.