Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Teigspachtel DELÍCIA 25 cm Geeignet für sämtliche Kochgeschirrarten,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silikon-Teigspachtel DELÍCIA 25 cm Geeignet für sämtliche Kochgeschirrarten,
Silikon-Teigspachtel DELÍCIA 25 cm Geeignet für sämtliche Kochgeschirrarten,
Silikon-Teigspachtel DELÍCIA 25 cm Geeignet für sämtliche Kochgeschirrarten,
Silikon-Teigspachtel DELÍCIA 25 cm Geeignet für sämtliche Kochgeschirrarten,
Artikel-Nr.:
     2813-361-1059
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     630282.00
EAN/GTIN:
     8595028435191
Suchbegriffe:
Pfannenwender
Pizzaspachtel
Teigabstecher
Teigspachtel

Silikon-Teigspachtel DELÍCIA 25 cm
Geeignet für sämtliche Kochgeschirrarten, hervorragend für die Kochgefäße mit Antihaft-Beschichtung, die Oberfläche davon wird nicht beschädigt. Aus hitzebeständigem Silikon (220°C) hergestellt, der Griff aus robustem Kunststoff. Spülmaschinenfest. 3 Jahre Garantie.

Weitere Informationen:
Material:
Silikon
Länge:
6 cm
Breite:
2 cm
Höhe:
29 cm
Gewicht:
0.06 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.