Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Scheren-Set "TRIO CUT" aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griffen, Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Scheren-Set "TRIO CUT" aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griffen, Set
3-tlg. Scheren-Set "TRIO CUT" aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griffen, Set
3-tlg. Scheren-Set "TRIO CUT" aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griffen, Set
3-tlg. Scheren-Set "TRIO CUT" aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griffen, Set
3-tlg. Scheren-Set "TRIO CUT" aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griffen, Set
3-tlg. Scheren-Set "TRIO CUT" aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griffen, Set
3-tlg. Scheren-Set "TRIO CUT" aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griffen, Set
Artikel-Nr.:
     2813-291-185
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     291-185
EAN/GTIN:
     4007796026920
Suchbegriffe:
Büro-Schere
Büroschere
Papier-Schere
Papierschere

3-tlg. Scheren-Set "TRIO CUT" aus Edelstahl mit Soft-Touch-Griffen, Set bestehend aus je einer
Haushaltsschere ca. 24,5 cm - Griff schwarz/rot,
Universalschere ca. 21 cm - Griff schwarz/weiß und
Papierschere ca. 14 cm - Griff grau/rot.
Verpackt im Geschenkkarton mit Klarsichtdeckel.

Restposten! Aktuell verfügbare Menge: ca. 2.800 Sets

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl/Kunststoff
Farbe:
bunt gemischt
Länge:
27 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.