Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Von "Dinner's"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Von "Dinner's"
Kaffeelöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Von "Dinner's"
Kaffeelöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Von "Dinner's"
Kaffeelöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Von "Dinner's"
Artikel-Nr.:
     2813-264-004
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     264-004
EAN/GTIN:
     4007796032723
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
esmeyer kaffeelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel SOPHIA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,0 cm. Von "Dinner's" by Esmeyer.
In Breite, Länge und Dicke besonders massives Besteck in Top-Verarbeitung. Die Baguetteform ist ein Klassiker in der Hotellerie.
3 Millimeter Materialstärke vermitteln Ihrem Kunden auf den ersten Griff die erstklassige Qualität. Das Besondere: Die Besteckteile weisen die klassische „Tafelgröße“ auf, die noch heute jeden Gast an gehobene Gastronomie erinnert.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
14 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esmeyer
264-005
ab € 1,54*
Zubehör
Esmeyer
264-003
ab € 2,40*
Zubehör
Esmeyer
264-002
ab € 2,40*
Zubehör
Esmeyer
264-001
ab € 2,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.