Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Materialstärke:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Materialstärke:
Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Materialstärke:
Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Materialstärke:
Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Materialstärke:
Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Materialstärke:
Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Materialstärke:
Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Materialstärke:
Artikel-Nr.:
     2813-250-004
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     250-004
EAN/GTIN:
     4007796015702
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
esmeyer kaffeelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel BETTINA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Materialstärke: 2,5 mm.

Raffiniert abgerundete Kanten bei gradliniger Grundform - besonders beliebt für Konferenzräume und Seminare.
Seit 1995 unverändert beliebt. Zeitloses Design, dass zu jedem Geschirr und Umfeld passt. Hochwertige Detailverarbeitung für den anspruchsvollen Rahmen.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
14 cm
Gewicht:
0.02 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
einzeln verpackt:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
250-005
ab € 1,43*
Sonstiges
Esmeyer
250-003
ab € 1,93*
Sonstiges
Esmeyer
250-002
ab € 1,94*
Sonstiges
Esmeyer
250-001
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.