Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pizzamesser Ventura, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pizzamesser Ventura, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos
Pizzamesser Ventura, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos
Pizzamesser Ventura, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos
Artikel-Nr.:
     2813-249-771
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     108197
EAN/GTIN:
     4005481708366
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Pizzamesser Ventura, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos angeschweißter Klinge aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 6,05*
€ 7,56*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 6,11*
€ 7,64*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 90,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.