Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser Rossini, Edelstahl 18/10, poliert, Hohlheft mit Klinge aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser Rossini, Edelstahl 18/10, poliert, Hohlheft mit Klinge aus Edelstahl
Steakmesser Rossini, Edelstahl 18/10, poliert, Hohlheft mit Klinge aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-249-340
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     199196
EAN/GTIN:
     4005481199478
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Steakmesser Rossini, Edelstahl 18/10, poliert, Hohlheft mit Klinge aus Edelstahl

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.06 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,17*
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 9,22*
€ 11,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 24 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 134,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.