Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischmesser MONTEGO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,7 cm. mit einer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischmesser MONTEGO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,7 cm. mit einer
Fischmesser MONTEGO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,7 cm. mit einer
Artikel-Nr.:
     2813-249-119
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     194132
EAN/GTIN:
     4005481194862
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch messer

Fischmesser MONTEGO, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,7 cm. mit einer Matreialstärke von 3,5mm.
Top-Qualität ''made in Solingen" für höchste Ansprüche. Nach unten breitere Griff-Form - für alle, die gerne ''richtig was in der Hand'' haben.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,12*
€ 5,26*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 4,16*
€ 5,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 63,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
194130
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.