Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Menülöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,8 cm. Mit einer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Menülöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,8 cm. Mit einer
Menülöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,8 cm. Mit einer
Menülöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,8 cm. Mit einer
Artikel-Nr.:
     2813-249-107
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     194110
EAN/GTIN:
     4005481194770
Suchbegriffe:
Esslöffel
Menülöffel
Suppenlöffel
Tafellöffel

Menülöffel MONTEGO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,8 cm. Mit einer Matreialstärke von 3,5mm.
Top-Qualität ''made in Solingen" für höchste Ansprüche. Nach unten breitere Griff-Form - für alle, die gerne ''richtig was in der Hand'' haben.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
21 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
116
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 4,82*
13 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,62*
€ 4,88*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 43,81*
€ 57,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 57,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
194124
ab € 2,37*
Zubehör
Picard & Wielpütz
194128
ab € 2,48*
Zubehör
Picard & Wielpütz
194112
ab € 3,58*
Zubehör
Briefanker
194116 mit Esmeyer Logo
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.