Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,1 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,1 cm. Top-Qualität
Dessertgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,1 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-091
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155120
EAN/GTIN:
     4005481155849
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessert gabel

Dessertgabel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,1 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5 mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Made in Solingen - die bedeutete Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
27
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,47*
13 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,40*
€ 4,50*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 43,81*
€ 55,97*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
155195
ab € 5,33*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155118
ab € 3,37*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155123
ab € 3,38*
Zubehör
Briefanker
155134
ab € 2,44*
Zubehör
Briefanker
155132
ab € 3,85*
Zubehör
Briefanker
155124
ab € 2,20*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 3,36*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155126
ab € 2,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.