Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos
Steakmesser TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos
Steakmesser TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos
Steakmesser TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos
Artikel-Nr.:
     2813-249-087
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155196
EAN/GTIN:
     4005481155474
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Steakmesser TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Stahlheft mit nahtlos angeschweißter Klinge aus Edelstahl, Länge: 22,3 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5 mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Made in Solingen - die bedeutete Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
22 cm
Gewicht:
0.13 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
155118
ab € 3,37*
Zubehör
Briefanker
155121
ab € 5,91*
Zubehör
Briefanker
155130
ab € 3,32*
Zubehör
Briefanker
155132
ab € 3,87*
Zubehör
Briefanker
155133
ab € 4,22*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155128
ab € 2,34*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 3,34*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 3,36*
Zubehör
Briefanker
155154
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.