Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Top-Qualität
Kaffeelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Top-Qualität
Kaffeelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Top-Qualität
Kaffeelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-084
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     155124
EAN/GTIN:
     4005481155795
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
kaffeelöffel

Kaffeelöffel TICINO, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 14,3 cm.
Top-Qualität made in Solingen. In 3,5 mm Materialstärke für allerhöchste Ansprüche. Sanft abgerundete Form.
Made in Solingen - die bedeutete Langlebigkeit und Spitzenqualität bis in den letzten Winkel.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
14 cm
Gewicht:
0.03 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
37
12
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 3,33*
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,01*
€ 3,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 39,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Picard & Wielpütz
155128
ab € 3,14*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155112
ab € 4,55*
Zubehör
Picard & Wielpütz
155110
ab € 4,64*
Zubehör
Briefanker
155116 mit Esmeyer Logo
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.