Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dessertgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,3 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dessertgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,3 cm. Top-Qualität
Dessertgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,3 cm. Top-Qualität
Dessertgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,3 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-069
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     135120
EAN/GTIN:
     4005481135841
Suchbegriffe:
Dessert-Gabel
Dessertgabel
dessert gabel

Dessertgabel MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 18,3 cm.
Top-Qualität made in Solingen für höchste Ansprüche. Mit dezenter Dekor-Linie.
Wird seit über 25 Jahren unverändert in Solingen hergestellt. Wichtig für Gastronomie und Hotellerie: Dessertgrößen, Fisch- und Steakbesteck passend erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
24
12
€ 4,95*
ab € 2,63*
€ 3,45*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 2,68*
€ 3,49*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 41,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
135118
ab € 2,65*
Zubehör
Briefanker
135123
ab € 3,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.