Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischmesser VENTURA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,9 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischmesser VENTURA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,9 cm.
Fischmesser VENTURA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,9 cm.
Fischmesser VENTURA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,9 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-249-062
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     108132
EAN/GTIN:
     4005481108869
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch messer

Fischmesser VENTURA, Chrom-Stahl, poliert, Länge: 19,9 cm.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
12
12
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 4,66*
14 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,67*
€ 4,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 55,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
108130
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.