Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steakmesser / Pizzamesser VENTURA, Chromstahl, poliert, Länge: 22,2 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steakmesser / Pizzamesser VENTURA, Chromstahl, poliert, Länge: 22,2 cm.
Steakmesser / Pizzamesser VENTURA, Chromstahl, poliert, Länge: 22,2 cm.
Steakmesser / Pizzamesser VENTURA, Chromstahl, poliert, Länge: 22,2 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-249-057
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     108196
EAN/GTIN:
     4005481108470
Suchbegriffe:
Pizza-Messer
Pizzamesser
Steak-Messer
Steakmesser

Steakmesser / Pizzamesser VENTURA, Chromstahl, poliert, Länge: 22,2 cm.
Top-Qualität ''made in Solingen'' für höchste Ansprüche.
Zarte Optik, aber durch 3,5mm Materialstärke massives Gefühl.
Das Besondere bei diesem modernen Design: perfekt gerundete Kanten durch ein aufwändiges Spezialverfahren; dadurch liegen die Besteckteile besonders gut in der Hand.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
22 cm
Gewicht:
0.09 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: pizza messer
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
23
12
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 7,09*
13 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 5,73*
€ 7,16*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 85,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
108112
ab € 4,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.