Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnelöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,7 cm. Top-Qualität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnelöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,7 cm. Top-Qualität
Sahnelöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,7 cm. Top-Qualität
Sahnelöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,7 cm. Top-Qualität
Artikel-Nr.:
     2813-249-054
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     108154
EAN/GTIN:
     4005481108920
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Sahne-Löffel
Sahnelöffel

Sahnelöffel VENTURA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 17,7 cm.
Top-Qualität ''made in Solingen'' für höchste Ansprüche.
Zarte Optik, aber durch 3,5mm Materialstärke massives Gefühl.
Das Besondere bei diesem modernen Design: perfekt gerundete Kanten durch ein aufwändiges Spezialverfahren; dadurch liegen die Besteckteile besonders gut in der Hand.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.05 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: sahne löffel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,41*
€ 8,55*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,57*
€ 8,79*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Briefanker
108160
ab € 10,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.