Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Salatbesteck MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,3 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-tlg. Salatbesteck MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,3 cm.
2-tlg. Salatbesteck MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,3 cm.
2-tlg. Salatbesteck MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,3 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-249-013
Hersteller:
     Briefanker
Herst.-Nr.:
     135454
EAN/GTIN:
     4005481135933
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
salat besteck

2-tlg. Salatbesteck MODENA, Edelstahl 18/10, poliert, Länge: 20,3 cm.
Top-Qualität made in Solingen für höchste Ansprüche. Mit dezenter Dekor-Linie.
Wird seit über 25 Jahren unverändert in Solingen hergestellt. Wichtig für Gastronomie und Hotellerie: Dessertgrößen, Fisch- und Steakbesteck passend erhältlich.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
silber
Länge:
20 cm
Gewicht:
0.12 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 14,14*
€ 18,88*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,28*
€ 19,07*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Briefanker
135154
ab € 6,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.