Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer. Aus besonders robustem, transparentm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer. Aus besonders robustem, transparentm
2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer. Aus besonders robustem, transparentm
2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer. Aus besonders robustem, transparentm
Artikel-Nr.:
     2813-199-618
Hersteller:
     caterado
Herst.-Nr.:
     199-618
EAN/GTIN:
     4007796048113
Suchbegriffe:
Buffet-Etagere
Buffetetagere
Büffet-Etagere
Büffetetagere

2-stufige Etagere COOKIE, von Esmeyer.
Aus besonders robustem, transparentm Glas. Im Geschenkkarton erhältlich. Durchmesser der unteren Platte 25cm, Durchmesser der oberen Platte 21cm, Höhe: 27cm. Lieferung erfolgt zerlegt. Teller spülmaschinengeeignet.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Höhe:
27 cm
Durchmesser:
25 cm
Gewicht:
1.00 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
transparent
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
692
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 15,88*
€ 5,50*
ab € 11,30*
€ 16,28*
€ 6,95*
ab € 12,96*
€ 18,06*
€ 3,50*
ab € 22,97*
€ 30,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blomus
63510
ab € 31,69*
Sonstiges
Leonardo
031305
ab € 18,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.