Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sahnelöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 18,0 cm. Materialstärke 2,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sahnelöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 18,0 cm. Materialstärke 2,2
Sahnelöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 18,0 cm. Materialstärke 2,2
Artikel-Nr.:
     2813-156-017
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-017
EAN/GTIN:
     4007796029235
Suchbegriffe:
Kaffeelöffel
Teelöffel
Sahne-Löffel
Sahnelöffel

Sahnelöffel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 18,0 cm. Materialstärke 2,2 mm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Gewicht:
0.04 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Weitere Suchbegriffe: esmeyer kaffeelöffel, sahne löffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-019
ab € 2,34*
Sonstiges
Esmeyer
156-016
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.