Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufschnittgabel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 18,0 cm. Materialstärke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufschnittgabel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 18,0 cm. Materialstärke
Aufschnittgabel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 18,0 cm. Materialstärke
Artikel-Nr.:
     2813-156-009
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     156-009
EAN/GTIN:
     4007796029204
Suchbegriffe:
Aufschnittgabel
Bratengabel
Fleischgabel
Küchengabel

Aufschnittgabel SYLVIA, Edelstahl 18/0, poliert, Länge: 18,0 cm. Materialstärke 2,0 mm.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/0
Farbe:
silber
Länge:
18 cm
Gewicht:
0.08 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Oberfläche:
poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Esmeyer
156-007
ab € 6,11*
Sonstiges
Esmeyer
156-008
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.