Produktinformationen von Hugo_Roth |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 281-73609 Herst.-Nr.: 736 EAN: 4008198773696 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Fünffingerhandschuh Tricotril
- aus Nitril
- Farbe grün
- Dicke in mm 1,00 +/- 0,20
- Größe 09
- Länge 300 mm
- nach EN 374 CAT III
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | grün | Größe: | 9 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilkautschukhandschuh, Schutzhandschuh, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, Handschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuhe, Fünffingerhandschuh, Fünffingerhandschuhe, Kunststoffhandschuh, Kunststoffhandschuhe, Nitrilhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuh, Chemikalienschutz |
|  |  |
|
 |  | Angebote (16) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,90* |
€ 11,26* |  |  |  | | 7 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,90* |
€ 11,26* |  |  |  | | 7 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,90* |
€ 11,26* |  |  |  | | 7 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 7,90* |
€ 11,26* |  |  |  | Hugo_Roth | |  |  | 10 |  |  | Frei Haus | € 11,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Hugo_Roth |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar | Vergleichspreis: 10 Paar für € 113,00* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Hugo_Roth |  | Versand von Hugo_Roth |  |  |  | | Lieferzeit: | 3 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,80* |  | ab € 50,00* | € 5,50* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Hugo_Roth | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00 | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|