Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fünffingerhandschuh Camapur Comfort, Polyamid, PU, weiß, Gr. 07


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hugo_Roth
Fünffingerhandschuh Camapur Comfort, Polyamid, PU, weiß, Gr. 07
Artikel-Nr.:  281-61607
Hersteller:  KCL
Herst.-Nr.:  616
EAN:  4008198761679

Artikeldetails:

  • Fünffingerhandschuh Camapur Comfort
  • aus Polyamid
  • Polyeurethan
  • Farbe weiß
  • Dicke in mm 1,00 +/- 0,20
  • Größe 07
  • Länge 240 mm
  • nach EN 388 CAT II
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
7
... > Handschuhe > Kunststoff > KCL
Weitere Suchbegriffe: Handschuh, Handschuhe, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Schutzhandschuh, Schutzhandschuhe, Fünffingerhandschuh, Fünffingerhandschuhe, Kunststoffhandschuh, Kunststoffhandschuhe, Schnittschutz, Schnittschutzhandschuhe, Montagehandschuh
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Hugo_Roth
10
€ 7,80*
€ 2,36*
Preise von Hugo_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,36*
€ 2,81
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Vergleichspreis: 10 Paar für € 23,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Hugo_Roth
Versand von Hugo_Roth
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,80*
ab € 50,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hugo_Roth
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
KCL
616
€ 23,60*
€ 28,08
Sonstiges
KCL
616
€ 23,60*
€ 28,08
Sonstiges
KCL
616
€ 23,60*
€ 28,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG