Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ATLAS-Sicherheitsschuh Anatomic Bau 500 - EN ISO 20345 S3 - Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Hugo_Roth
ATLAS-Sicherheitsschuh Anatomic Bau 500 - EN ISO 20345 S3 - Gr. 40
Artikel-Nr.:  281-4940
Hersteller:  Atlas
Herst.-Nr.:  490040
EAN:  4043692004457

Artikeldetails:

  • Sicherheitsschuhe Anatomic Bau 500
  • speziell gegerbtes Waterproofleder
  • Ergo-Tex -Funktionsfutter
  • Überkappe
  • MPU-3® -Outdoor-Laufsohle
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
40
... > Fußschutz > Sicherheitsschuhe > Hohe Schuhe, Stiefel
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Stiefel, Schutzschuh, Schutzschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitshochschuh, Schuh, Hochchuh, Hochschuhe, Bauschuh, Bausicherheitsschuh, Bausicherheitsstiefel
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Hugo_Roth
pro Paar
€ 7,80*
€ 49,42*
10 Tage
pro Stück
€ 4,95*
€ 53,63*
Preise von Hugo_Roth
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,42*
€ 58,81
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Hugo_Roth
Versand von Hugo_Roth
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,80*
ab € 50,00*
€ 5,50*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Hugo_Roth
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG